Tradeforce - 100 colliers industriels de cablage , 200 x 2,5 mm, noir, int/ext,

MDD SONEPAR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 2.5 mm

  • longueur de bande - 200 mm

  • diamètre max. du faisceau - 52.5 mm

  • fermeture à bande - languette/patte en plastique

  • couleur - noir

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

7630268401122

Réf. Sonepar

07914840112

Réf. Fournisseur

0000460029

Réf. Commerciale

Tradeforce

largeur de bande

2.5 mm

longueur de bande

200 mm

diamètre max. du faisceau

52.5 mm

fermeture à bande

languette/patte en plastique

couleur

noir

épaisseur de bande

1.2 mm

diamètre min. du faisceau

3 mm

résistance min. à la traction

80 N

température d'utilisation

-40...85 °C

température de montage

-20...85 °C

modèle

crantage intérieur

matériau

plastique

qualité du matériau

polyamide

traitement de la surface

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779

Oui

sans halogène

Oui

transparent

Non

fluorescente

Non

champ d'inscription

sans

fermeture amovible

Non

type de fixation

sans

homologation VG

Non

homologation MIL

Non

homologation UL

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V2

100 colliers industriels de cablages standard, 200 x 2,5 mm, noir, usage intérieur/extérieur,

Quelques mots du fabricant :

Tradeforce, toujours avec vous