Tradeforce - Tournevis plat 4x100mm isole 1000V slim design. Manche bi-matiere ergonomique.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de lame - 0.8 mm
épaisseur de lame - 4 mm
longueur totale - 205 mm
modèle - droit
isolé - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7630268400569
Réf. Sonepar
07914840056
Réf. Fournisseur
0001580003
Réf. Commerciale
Tradeforce
largeur de lame
0.8 mm
épaisseur de lame
4 mm
longueur totale
205 mm
modèle
droit
isolé
Oui
longueur de lame
100 mm
diamètre de lame
4 mm
finition de précision
Non
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
matériau de la poignée
plastique
finition de la poignée
2 composant
entraînement carré/hexagonal
sans
entraînement carré/hexagonal sur toute la lame
Non
finition avec peu d'étincelles
Non
antimagnétique
Oui
dispositif de serrage
Non
lame incurvée
Non
finition de l'arbre
rond
avec protection anti-roulis
Non
capuchon rotatif
Non
avec capuchon frappant
Non
matériau de la lame
alliage chromium molybdène vanadium
traitement de la surface de la lame
autre
lame continue
Non
poids
50 g
Tournevis plat 4x100mm isolé 1000V slim design. Manche bi-matière ergonomique. Acier S2 professionnel. Embouts galvanisés noir mat. Extrémité arrière-couleur pour reconnaitre rapidement l'empreinte. Garantie à vie hors pièces d'usures.