• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Tradeforce - 0020990121 - Gants Force Grip 9-L

  • Gants de manutention Revetement latex (paume). EN388-2016 : 2131X. Taille :9-L
    • Fabricant : Tradeforce
    • Réf. fabricant : 0020990121
    • Référence Sonepar : 07914840295
    • EAN : 7630268402952
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Gants de manutention Revêtement latex froissé palm-dip (paume) - Taille : 9/L

Avantages :
- Bonne adhérence
- Résistance a l'abrasion (environnement sec)
- Adaptés aux travaux de manipulation lourdes et matériaux de construction

•Les Atouts de l'article:

Norme EN388-2016 : 2131X

Dotés d'un revêtement en latex froissé, les gants Force Grip de TRADEFORCE résistent à l'abrasion et offrent une grande adhérence. Ils sont également respirants, confortables procure une bonne dextérité.

La gamme Force Grip est adaptée aux travaux de manipulation lourdes et matériaux de construction.

Usages de la gamme Force Grip :
- construction
- assemblage automobile
- maintenance industrielle

Deux tailles disponibles : 9 (équivalent L) et 10 (équivalent XL).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver