Tradeforce - Jeu de 9 cles males a 6 pans. Tailles : 1.5, 2,2.5,3,4,5,6,8,10 mm Rainbow color

MDD SONEPAR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tailles - 1...10 mm

  • nombre de clés - 9

  • avec tête sphérique - Oui

  • modèle - socle en plastique

  • finition de poignée - à angle droit

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

7630268400392

Réf. Sonepar

07914840039

Réf. Fournisseur

0022100001

Réf. Commerciale

Tradeforce

tailles

1...10 mm

nombre de clés

9

avec tête sphérique

Oui

modèle

socle en plastique

finition de poignée

à angle droit

couleur

autre

Jeu de 9 clés mâles à 6 pans. Tailles : 1.5, 2,2.5,3,4,5,6,8,10 mm. Grande longueur pour une meilleur prise en main. Un coté sphérique pour inclinaisons jusqu?à 25°, l'autre hexagonale pour une prise droite. Chrome Vanadium. Rainbow color.