Tradeforce - Mini niveau aimante alu 100 mm. Entraxe de percage boite d'encastrement 71mm.

MDD SONEPAR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 102 mm

  • nombre de niveaux à bulle - 1

  • magnétique - Oui

  • électronique - Non

  • avec laser - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

7630268401382

Réf. Sonepar

07914840138

Réf. Fournisseur

0001450003

Réf. Commerciale

Tradeforce

longueur

102 mm

nombre de niveaux à bulle

1

magnétique

Oui

électronique

Non

avec laser

Non

largeur

52 mm

nombre de poignées

0

surface de mesure fraisée

Non

orientable

Non

précision de mesure relative

0.5 mm/m

matériau

aluminium

Mini niveau aluminium 100 mm. 1 bulle horizontale : 0°. Graduation entraxe de perçage pour boite d'encastrement 71mm. Semelle aimantée.

Les Atouts de la gamme:

Les outillages à main TRADEFORCE sont garantis à vie hors pièces d'usures. Se référer aux conditions générales de vente.