Trajectoire Eclairage - KAHIT 2 ENC SOL 1XGU10 MAX 35W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
douille - GU10
nombre de lampes/modules - 1
classe de protection - I
hauteur/profondeur - 155 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700697200277
Réf. Sonepar
00246002203
Réf. Fournisseur
002203
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
indice de protection (IP)
IP65
douille
GU10
nombre de lampes/modules
1
classe de protection
I
hauteur/profondeur
155 mm
diamètre externe
115 mm
longueur d’encastrement
145 mm
diamètre d'encastrement
130 mm
KAHIT 2 ENC SOL 1XGU10 MAX 35W