Trajectoire Eclairage - PHARO APPL EXT 1XE27 MAX 100W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur/profondeur - 215 mm
largeur - 175 mm
diamètre - 108 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700697201014
Réf. Sonepar
00246002284
Réf. Fournisseur
002284
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
hauteur/profondeur
215 mm
largeur
175 mm
diamètre
108 mm
PHARO APPL EXT 1XE27 MAX 100W