Trajectoire Eclairage - SMILE APPL EXT 1XE27 MAX 75W A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - E27
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable - A
largeur - 120 mm
hauteur/profondeur - 135 mm
longueur - 249 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700697290155
Réf. Sonepar
00246002304
Réf. Fournisseur
002304
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
douille
E27
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
A
largeur
120 mm
hauteur/profondeur
135 mm
longueur
249 mm
SMILE APPL EXT 1XE27 MAX 75W ANT