Trajectoire Eclairage - DRIVER PUSH DIM AVEC SERRE CABLE POUR PURE LED 3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 40 W
indice de protection (IP) - IP21
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
couleur du boîtier/corps - blanc
adapté à un montage encastré - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700697205821
Réf. Sonepar
00246003457
Réf. Fournisseur
003457
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
puissance du système
40 W
indice de protection (IP)
IP21
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
blanc
adapté à un montage encastré
Oui
montage en ligne continue possible
Non
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à une suspension
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en saillie
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
matériau du boîtier/corps
aluminium
matériau de la verrine
verre transparent
finition du paralume
sans
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
ballast électronique
appareillage fourni
Oui
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
émission de lumière
direct
protection contre l'incendie « D »
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
avec grilles d'aération
Non
couleur de la lumière
ambre/ambre jaune
DRIVER PUSH DIM AVEC SERRE CABLE POUR PURE LED 3