fin de vie
Trajectoire Eclairage - TEG 2 HUBLOT LED 20W AVEC DETECTEUR WH

Trajectoire Eclairage - TEG 2 HUBLOT LED 20W AVEC DETECTEUR WH

MDD SONEPAR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 15 W

  • flux lumineux utile - 1400 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • classe de protection - II

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3700697202219

Réf. Sonepar

00246003513

Réf. Fournisseur

003513

Réf. Commerciale

Trajectoire Eclairage

puissance du système

15 W

flux lumineux utile

1400 lm

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP66

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur du boîtier/corps

noir

adapté à un montage encastré

Oui

montage en ligne continue possible

Non

adapté à un montage en applique

Oui

adapté à une suspension

Oui

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage en saillie

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

matériau du boîtier/corps

aluminium

matériau de la verrine

verre transparent

finition du paralume

sans

tension nominale (Un)

230...230 V

appareillage

non requis

appareillage fourni

Non

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

émission de lumière

direct

protection contre l'incendie « D »

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

avec grilles d'aération

Non

couleur de la lumière

ambre/ambre jaune

largeur

100 mm

diamètre externe

300 mm

TEG 2 HUBLOT LED 20W AVEC DETECTEUR WH