fin de vie
Trajectoire Eclairage - TEG 1 HUBLOT LED 15W AVEC DETECTEUR WH

Trajectoire Eclairage - TEG 1 HUBLOT LED 15W AVEC DETECTEUR WH

MDD SONEPAR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 15 W

  • flux lumineux utile - 1400 lm

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • hauteur/profondeur - 100 mm

  • diamètre externe - 300 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3700697292197

Réf. Sonepar

00246003712

Réf. Fournisseur

003712

Réf. Commerciale

Trajectoire Eclairage

puissance du système

15 W

flux lumineux utile

1400 lm

couleur du boîtier/corps

blanc

hauteur/profondeur

100 mm

diamètre externe

300 mm

TEG 1 HUBLOT LED 15W AVEC DETECTEUR WH