Trajectoire Eclairage - TEMPETE 2 FIXE NICKEL SAT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - II
couleur du boîtier/corps - nickel
source lumineuse fournie - Non
indice de protection contre les chocs (IK) - IK02
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700697290865
Réf. Sonepar
00246004534
Réf. Fournisseur
004534
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
II
couleur du boîtier/corps
nickel
source lumineuse fournie
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
TEMPETE 2 FIXE NICKEL SAT