fin de vie
Trajectoire Eclairage - AQUA SDB IP 65 CHROME

Trajectoire Eclairage - AQUA SDB IP 65 CHROME

MDD SONEPAR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK02

  • classe de protection - II

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3700697291138

Réf. Sonepar

00246004561

Réf. Fournisseur

004561

Réf. Commerciale

Trajectoire Eclairage

source lumineuse fournie

Non

indice de protection (IP)

IP65

indice de protection contre les chocs (IK)

IK02

classe de protection

II

AQUA SDB IP 65 CHROME