Trajectoire Eclairage - INTENSE ENC SOL LED 50W IP68
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3700 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP67
couleur du boîtier/corps - aluminium
source lumineuse - LED non interchangeable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700697293408
Réf. Sonepar
00246004623
Réf. Fournisseur
004623
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
flux lumineux utile
3700 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP67
couleur du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
matériau de la verrine
verre transparent
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
variation LineSwitch
Non
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
puissance de lampe acceptée
50...50 W
hauteur/profondeur
197 mm
longueur
197 mm
diamètre externe
270 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
250 mm
diamètre d'encastrement
195 mm
section de conducteur
1 mm²
INTENSE ENC SOL LED 50W IP68