Trajectoire Eclairage - TORNADO 2 PROJ LED 20W 3000K IP65 BK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 20 W
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 1850 lm
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection - I
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760133352458
Réf. Sonepar
00246004716
Réf. Fournisseur
004716
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
puissance du système
20 W
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
1850 lm
indice de protection (IP)
IP65
classe de protection
I
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
noir
flux lumineux
1850...1850 lm
puissance de lampe acceptée
20...20 W
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
matériau de la verrine
verre mat/satiné
surface brossée
Non
tension nominale (Un)
230...230 V
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...50 °C
largeur
51.5 mm
hauteur/profondeur
135.55 mm
longueur
162.1 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
TORNADO 2 PROJ LED 20W 3000K IP65 BK