Trajectoire Eclairage - HALO PLAF-SUSP LED 35W 3000K N
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 35 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
flux lumineux - 3050...3050 lm
puissance de lampe acceptée - 35...35 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760133352793
Réf. Sonepar
00246004756
Réf. Fournisseur
004756
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
puissance du système
35 W
température de couleur
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps
blanc
flux lumineux
3050...3050 lm
puissance de lampe acceptée
35...35 W
HALO PLAF-SUSP LED 35W 3000K NOIR