Trajectoire Eclairage - CYLINDER DIAM70 50W IP65 4000K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4700 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 1510 mm
diamètre externe - 75 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760133353196
Réf. Sonepar
00246004768
Réf. Fournisseur
004768
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
flux lumineux utile
4700 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP65
longueur
1510 mm
diamètre externe
75 mm
CYLINDER DIAM70 50W IP65 4000K TRANSPARENT