Trajectoire Eclairage - STORM THOR ROTATIF 15W 36 400
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
flux lumineux - 1250...1250 lm
réglabilité - rotatif
hauteur/profondeur - 102 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760133352861
Réf. Sonepar
00246004815
Réf. Fournisseur
004815
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
température de couleur
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps
blanc
flux lumineux
1250...1250 lm
réglabilité
rotatif
hauteur/profondeur
102 mm
diamètre externe
145 mm
STORM THOR ROTATIF 15W 36° 4000K ROND BLANC DIMM