Trajectoire Eclairage - BOOGY ENC 316L 1W 3000K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
hauteur/profondeur - 64 mm
diamètre externe - 42 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700697294856
Réf. Sonepar
00246004916
Réf. Fournisseur
004916
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP65
hauteur/profondeur
64 mm
diamètre externe
42 mm
BOOGY ENC 316L 1W 3000K