Trajectoire Eclairage - IGOR 2 PROJ GU10 IP54 90CM DE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP54
classe de protection - I
couleur du boîtier/corps - noir
puissance de lampe acceptée - 35...35 W
adapté à un montage encastré - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760133354261
Réf. Sonepar
00246005013
Réf. Fournisseur
005013
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
indice de protection (IP)
IP54
classe de protection
I
couleur du boîtier/corps
noir
puissance de lampe acceptée
35...35 W
adapté à un montage encastré
Non
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Oui
source lumineuse fournie
Non
douille
GU10
tension nominale (Un)
230...230 V
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...50 °C
hauteur/profondeur
324 mm
diamètre externe
92 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
168 mm
IGOR 2 PROJ GU10 IP54 90CM DE CABLE AVEC PIQUET