Trajectoire Eclairage - TORNADO RESI PROJ LED 30W 3000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux - 2450...2450 lm
largeur - 94.7 mm
hauteur/profondeur - 27 mm
longueur - 141.1 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760302550975
Réf. Sonepar
00246005272
Réf. Fournisseur
005272
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux
2450...2450 lm
largeur
94.7 mm
hauteur/profondeur
27 mm
longueur
141.1 mm
TORNADO RESI PROJ LED 30W 3000K IP65 GR