fin de vie

Trajectoire Eclairage - TORNADO PRO ASY 80W 3000K IP65

MDD SONEPAR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • flux lumineux - 9400...9400 lm

  • puissance de lampe acceptée - 80...80 W

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3760302550937

Réf. Sonepar

00246005293

Réf. Fournisseur

005293

Réf. Commerciale

Trajectoire Eclairage

température de couleur

3000...3000 K

indice de protection (IP)

IP65

couleur du boîtier/corps

gris

flux lumineux

9400...9400 lm

puissance de lampe acceptée

80...80 W

largeur

270 mm

hauteur/profondeur

58 mm

longueur

367 mm

TORNADO PRO ASY 80W 3000K IP65 GRIS