fin de vie
Trajectoire Eclairage - SWEET SPOT PATERE ORIENTABLE GU10 8W MAX IP20

Trajectoire Eclairage - SWEET SPOT PATERE ORIENTABLE GU10 8W MAX IP20

MDD SONEPAR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • puissance de lampe acceptée - 8...8 W

  • largeur - 120 mm

  • longueur - 110 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3700697265931

Réf. Sonepar

00246005314

Réf. Fournisseur

005314

Réf. Commerciale

Trajectoire Eclairage

couleur du boîtier/corps

blanc

puissance de lampe acceptée

8...8 W

largeur

120 mm

longueur

110 mm

SWEET SPOT PATERE ORIENTABLE GU10 8W MAX IP20