Trajectoire Eclairage - HOME SPOT PATERE ORIENTABLE GU10 50W MAX IP20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - blanc
puissance de lampe acceptée - 50...50 W
réglabilité - orientable
douille - GU10
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700697265962
Réf. Sonepar
00246005317
Réf. Fournisseur
005317
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
indice de protection (IP)
IP20
couleur du boîtier/corps
blanc
puissance de lampe acceptée
50...50 W
réglabilité
orientable
douille
GU10
largeur
80 mm
longueur
85 mm
HOME SPOT PATERE ORIENTABLE GU10 50W MAX IP20