Trajectoire Eclairage - PURE LED 3 UGR 19 CCT 1200X600 4000K 100LM-W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à un montage encastré - Oui
largeur - 595 mm
longueur - 1195 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700697280910
Réf. Sonepar
00246005335
Réf. Fournisseur
005335
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
adapté à un montage encastré
Oui
largeur
595 mm
longueur
1195 mm
PURE LED 3 UGR 19 CCT 1200X600 4000K 100LM-W