Trajectoire Eclairage - PURE SMART 2 40W UGR 19 600X600 115LM-W LUX SENSOR + DETEC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à un montage encastré - Oui
flux lumineux utile - 3900 lm
température de couleur - 4000...4000 K
largeur - 595 mm
hauteur/profondeur - 9 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760302551835
Réf. Sonepar
00246005336
Réf. Fournisseur
005336
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
adapté à un montage encastré
Oui
flux lumineux utile
3900 lm
température de couleur
4000...4000 K
largeur
595 mm
hauteur/profondeur
9 mm
longueur
595 mm
PURE SMART 2 40W UGR 19 600X600 115LM-W LUX SENSOR + DETEC