fin de vie

Trajectoire Eclairage - POGO REG CCT 3000K 4000K 300MM

MDD SONEPAR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • température de couleur - 3000...4000 K

  • flux lumineux - 400...400 lm

Minimum d'achat

  • 25 unité(s)

EAN

3760302551262

Réf. Sonepar

00246005339

Réf. Fournisseur

005339

Réf. Commerciale

Trajectoire Eclairage

couleur du boîtier/corps

blanc

température de couleur

3000...4000 K

flux lumineux

400...400 lm

POGO REG CCT 3000K 4000K 300MM