Trajectoire Eclairage - BIRDY ENC ROND 15W DIM TRIAC 1300LM 3000K 36 IP40 REFLECTEUR CHROME
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - chrome
flux lumineux - 1300...1300 lm
adapté à un montage encastré - Oui
hauteur/profondeur - 92 mm
diamètre externe - 86 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760302551736
Réf. Sonepar
00246005352
Réf. Fournisseur
005352
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
couleur du boîtier/corps
chrome
flux lumineux
1300...1300 lm
adapté à un montage encastré
Oui
hauteur/profondeur
92 mm
diamètre externe
86 mm
BIRDY ENC ROND 15W DIM TRIAC 1300LM 3000K 36° IP40 REFLECTEUR CHROME