Trajectoire Eclairage - CYLINDER DIAM75 40W IP65 4000K 1200MM OPAL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 40 W
flux lumineux utile - 3500 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 - 3726.8...3726.8 °C
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760302551637
Réf. Sonepar
00246005367
Réf. Fournisseur
005367
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
puissance du système
40 W
flux lumineux utile
3500 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP65
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
3726.8...3726.8 °C
longueur
1202 mm
diamètre externe
75 mm
CYLINDER DIAM75 40W IP65 4000K 1200MM OPAL