Trajectoire Eclairage - WALL R ENCASTRE MURAL 4W IP65 220LM 3000K DIAM115 GRIS FONCE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 220 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
largeur - 37 mm
diamètre externe - 115 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760302551293
Réf. Sonepar
00246005406
Réf. Fournisseur
005406
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
flux lumineux utile
220 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP65
largeur
37 mm
diamètre externe
115 mm
WALL R ENCASTRE MURAL 4W IP65 220LM 3000K DIAM115 GRIS FONCE