Trajectoire Eclairage - T-RAIL 2M WH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 2000 mm
tension nominale (Un) - 230...230 V
nombre de groupes/phases - 3
charge électrique max. par phase - 3680 W
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8019162036866
Réf. Sonepar
00246230101
Réf. Fournisseur
230101
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
longueur
2000 mm
tension nominale (Un)
230...230 V
nombre de groupes/phases
3
charge électrique max. par phase
3680 W
couleur
blanc
matériau
aluminium
forme
rectangulaire
convient pour un usage domotique
Non
finition de la surface
mat
PLIABLE
Non
largeur
36 mm
hauteur
33 mm
diamètre externe
1.42 mm
classe de protection
I
T-RAIL 2M WH