TRANSFOS MARY - Transformateur triphase 2000VA IP41 400-400V( 5%)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
construit comme un transformateur de sécurité - Non
construit comme un transformateur d'isolement - Oui
puissance nominale - 2000 VA
construit comme un auto-transformateur - Non
type de commutation - DY
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701035503531
Réf. Sonepar
04879550353
Réf. Fournisseur
31357
Réf. Commerciale
TRANSFOS MARY
construit comme un transformateur de sécurité
Non
construit comme un transformateur d'isolement
Oui
puissance nominale
2000 VA
construit comme un auto-transformateur
Non
type de commutation
DY
classe de matériau isolant selon IEC 85
F
protégé contre les courts-circuits
Non
tension de court-circuit relative uk
3.9 %
matériau conducteur
cuivre
largeur
300 mm
hauteur
290 mm
profondeur
300 mm
indice de protection (IP)
IP41
Transformateur Triphasé d'isolement Type TPP, EN 61558-2-1, Puissance: 2000VA, IP41 (Coffret de protection), Primaire: 400V Triangle, Secondaire: 400V Étoile + Neutre avec Prises de réglage +/-5% au primaire
Les Atouts de l'article:
Coffret de protection
Prises de réglages ±5%
Les Atouts de la gamme:
Transformateurs triphasés d'isolement. Fiables, durables et performants, ils assurent la sécurité de vos installations.