TRANSFOS MARY - Transformateur triphase 3200VA IP21 400-400V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
construit comme un transformateur de sécurité - Non
construit comme un transformateur d'isolement - Oui
puissance nominale - 3150 VA
construit comme un auto-transformateur - Non
type de commutation - DY
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701035503678
Réf. Sonepar
04879550367
Réf. Fournisseur
31385
Réf. Commerciale
TRANSFOS MARY
construit comme un transformateur de sécurité
Non
construit comme un transformateur d'isolement
Oui
puissance nominale
3150 VA
construit comme un auto-transformateur
Non
type de commutation
DY
classe de matériau isolant selon IEC 85
F
protégé contre les courts-circuits
Non
tension de court-circuit relative uk
3.4 %
matériau conducteur
cuivre
largeur
380 mm
hauteur
370 mm
profondeur
530 mm
indice de protection (IP)
IP21
Transformateur Triphasé d'isolement Type TPP, EN 61558-2-1, Puissance: 3200VA, IP21 (Coffret de protection), Primaire: 400V Triangle, Secondaire: 400V Étoile + Neutre
Les Atouts de l'article:
Coffret de protection
Les Atouts de la gamme:
Transformateurs triphasés d'isolement. Fiables, durables et performants, ils assurent la sécurité de vos installations.