TRANSFOS MARY - Transformateur triphase 8kVA IP00 400-230V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
construit comme un transformateur de sécurité - Non
construit comme un transformateur d'isolement - Oui
puissance nominale - 8000 VA
construit comme un auto-transformateur - Non
type de commutation - DY
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701035503951
Réf. Sonepar
04879550395
Réf. Fournisseur
34421
Réf. Commerciale
TRANSFOS MARY
construit comme un transformateur de sécurité
Non
construit comme un transformateur d'isolement
Oui
puissance nominale
8000 VA
construit comme un auto-transformateur
Non
type de commutation
DY
classe de matériau isolant selon IEC 85
H
protégé contre les courts-circuits
Non
tension de court-circuit relative uk
6.1 %
matériau conducteur
aluminium
largeur
420 mm
hauteur
330 mm
profondeur
205 mm
indice de protection (IP)
IP00
Transformateur Triphasé ALU d'isolement Type TPA, EN 60076, Puissance: 8KVA, IP00 (Nu), Primaire: 400V Triangle, Secondaire: 230V Étoile + Neutre
Les Atouts de l'article:
IP00
Les Atouts de la gamme:
Transformateurs triphasés d'isolement. Fiables, durables et performants, ils assurent la sécurité de vos installations.