TRANSFOS MARY - Transformateur triphase 20kVA IP21 400-230V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
construit comme un transformateur de sécurité - Non
construit comme un transformateur d'isolement - Oui
puissance nominale - 20000 VA
construit comme un auto-transformateur - Non
type de commutation - DY
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701035506037
Réf. Sonepar
04879550603
Réf. Fournisseur
34465
Réf. Commerciale
TRANSFOS MARY
construit comme un transformateur de sécurité
Non
construit comme un transformateur d'isolement
Oui
puissance nominale
20000 VA
construit comme un auto-transformateur
Non
type de commutation
DY
classe de matériau isolant selon IEC 85
H
protégé contre les courts-circuits
Non
tension de court-circuit relative uk
5 %
matériau conducteur
aluminium
largeur
580 mm
hauteur
600 mm
profondeur
370 mm
indice de protection (IP)
IP21
Transformateur Triphasé ALU d'isolement Type TPAP, EN 60076, Puissance: 20KVA, IP21 (Coffret de protection), Primaire: 400V Triangle, Secondaire: 230V Étoile + Neutre
Les Atouts de l'article:
Coffret de protection
Les Atouts de la gamme:
Transformateurs triphasés d'isolement. Fiables, durables et performants, ils assurent la sécurité de vos installations.