Trilux - 07690 E-R
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
couleur - blanc
matériau - plastique
longueur - 0 mm
largeur - 0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242070763
Réf. Sonepar
00165207076
Réf. Fournisseur
2194700
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée
capot final
couleur
blanc
matériau
plastique
longueur
0 mm
largeur
0 mm
accessoire
Oui
transparent
Non
hauteur
0 mm
diamètre
0 mm
Accessoires - Embouts frontaux - 07690 E-R
Les Atouts de l'article:
Embout frontal IP20. En matière plastique. Pour profils-supports 07650/... en relation avec des réflecteurs hémisphériques. blanc. blanc (RAL 9016). Avec 2 pastilles défonçables. Embouts frontaux enclipsables sans outil. 2 pièces d'embouts frontaux sont nécessaires par ligne continue.