Trilux - 08520G-yellow
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
répartition lumineuse - symétrique
émission de lumière - direct
finition de la grille/du réflecteur - sans
réflecteur perforé - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242130191
Réf. Sonepar
00165213019
Réf. Fournisseur
4334800
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée
élément de décoration
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
finition de la grille/du réflecteur
sans
réflecteur perforé
Non
grille perforée
Non
élément de distribution de lumière
autre
matériau
verre
type de couvercle
autre
angle de rayonnement
0 °
couleur
jaune
longueur
0 mm
largeur
0 mm
hauteur/profondeur
0 mm
diamètre
0 mm
08520G-yellow