Trilux - 08520G-blue
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
couleur - bleu
finition de la grille/du réflecteur - sans
angle de rayonnement - 0 °
émission de lumière - direct
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242130214
Réf. Sonepar
00165213021
Réf. Fournisseur
4335000
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée
élément de décoration
couleur
bleu
finition de la grille/du réflecteur
sans
angle de rayonnement
0 °
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
réflecteur perforé
Non
grille perforée
Non
élément de distribution de lumière
sans
matériau
verre
type de couvercle
autre
longueur
0 mm
largeur
0 mm
hauteur/profondeur
0 mm
diamètre
0 mm
Vasque/recouvrement/verre - 08520G-blue
Les Atouts de l'article:
Verre de fermeture, bleu.