Trilux - Amatris C04 SP 260
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur
couleur - autre
matériau - acier
longueur - 0 mm
largeur - 0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242289783
Réf. Sonepar
00165228978
Réf. Fournisseur
6193100
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée
adaptateur
couleur
autre
matériau
acier
longueur
0 mm
largeur
0 mm
accessoire
Oui
transparent
Non
hauteur
0 mm
diamètre
276 mm
Accessoires - Boîtier à sceller dans béton - Amatris C04 SP 260