Trilux - PolaronIQ H2D LED2000-840 ET 2,0m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 17 W
flux lumineux utile - 2000 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP40
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 70000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242309467
Réf. Sonepar
00165230946
Réf. Fournisseur
6334940
Réf. Commerciale
Trilux
puissance du système
17 W
flux lumineux utile
2000 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP40
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
70000 h
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
longueur
0 mm
couleur du boîtier/corps
blanc
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
blanc
montage en ligne continue possible
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
autre
matériau de la verrine
plastique structuré
finition du paralume
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DALI-2
Non
variation DMX
Non
variation programmable
Non
variation DSI
Non
variation RF
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
diffuseur
réflecteur
sans
répartition lumineuse
symétrique
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
émission de lumière
direct
composantes directes/indirectes réglables séparément
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
0 h
Degré de protection (NEMA)
autre
classe de protection
I
protection contre l'incendie « D »
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
alimentation de secours intégrée
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée
17...17 W
efficience du luminaire
118 lm/W
évaluation de l’éblouissement (UGR)
22
facteur de puissance (cos phi)
0.9
valeur de papillotement Pst LM
0.3
régulation constante du flux lumineux
Non
valeur d'effet stroboscopique SVM
0.3
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
largeur
0 mm
hauteur/profondeur
50 mm
diamètre
403 mm
suspension fournie
Oui
longueur des filins de suspension
2000...2000 mm
type de câblage
convient pour câblage traversant
nombre de pôles
3
section de conducteur
0 mm²
type de connexion
borne automatique
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
Luminaire à vasque - Luminaire suspendu - PolaronIQ H2D LED2000-840 ET 2,0m
Les Atouts de l'article:
Luminaire suspendu décoratif, avec un élément lumineux de forme circulaire. À répartition des intensités lumineuses de type direct. Pour montage suspendu individuel. La longueur des filins de suspension est de 2000 mm. La longueur de la suspension est réglable individuellement au lieu de montage À répartition des intensités lumineuses de type direct. Taux d'éblouissement selon classification UGR (EN 12464-1) < 22. Flux lumineux du luminaire 2000 lm, puissance raccordée 17,00 W, rendement lumineux du luminaire 117 lm/W. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Durée de vie assignée moyenne L80(tq 25 °C) = 70.000 h, Durée de vie assignée moyenne L85(tq 25 °C) = 50.000 h. La source lumineuse est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Corps de luminaire en tôle d’acier. Surface au revêtement blanc (RAL 9016). Diamètre du luminaire Ø 403 mm, hauteur du luminaire 50 mm. Température ambiante admissible (ta): -20 °C - +25 °C. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP40, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK05, température d’essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 650 °C. Poids: 3,5 kg. Avec driver. L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. Le luminaire est en outre certifié ENEC par un organisme de contrôle indépendant.