Trilux - InperlaLP C05 HR22 1000-830 ETDD 03
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à un montage en saillie - Non
adapté à un montage encastré - Oui
montage mural - Non
adapté à une suspension - Non
adapté à un montage au plafond - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242312344
Réf. Sonepar
00165231234
Réf. Fournisseur
6355551
Réf. Commerciale
Trilux
adapté à un montage en saillie
Non
adapté à un montage encastré
Oui
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage par serrage
Non
convient pour système de cable basse tension
Non
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
autre
matériau du boîtier/corps
aluminium
traitement de la surface
revêtu par poudre
couleur du boîtier/corps
argent
matériau de la verrine
sans
surface brossée
Non
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Oui
variation en fonction de la commande
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI-2
Oui
variation DALI
Oui
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Oui
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
réflecteur
ultra brillant
élément de distribution de lumière
réflecteur
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
taux de distortion harmonique
14
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
0 h
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
0 h
indice de protection (IP)
IP20
Degré de protection (NEMA)
autre
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
classe de protection
II
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...25 °C
puissance du système
9.5 W
couleur de la lumière
blanc
température de couleur
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
flux lumineux
1000...1000 lm
flux lumineux utile
1000 lm
intensité lumineuse
664 cd
facteur de puissance (cos phi)
0.9
valeur de papillotement Pst LM
0.3
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
valeur d'effet stroboscopique SVM
0.3
largeur
0 mm
hauteur/profondeur
103 mm
longueur
0 mm
diamètre externe
150 mm
largeur d'encastrement
0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
100 mm
longueur d’encastrement
0 mm
diamètre intégré
140...140 mm
type de câblage
convient pour câblage traversant
nombre de pôles
5
section de conducteur
0 mm²
section de conducteur connectable
1.5...2.5 mm²
type de connexion
borne automatique
protection contre l'incendie « D »
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
24
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
40
alimentation de secours intégrée
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
105 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Oui
compatible IFTTT
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
évaluation de l’éblouissement (UGR)
22
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
InperlaLP C05 HR22 1000-830 ETDD 03