Trilux - 07640-I-5LV-E-2,5 Tp
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe du luminaire linéaire - 58 W
modèle - 1 longueur
longueur - 1720 mm
indice de protection (IP) - IP20
nombre de conducteurs de câblage - 5
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242325108
Réf. Sonepar
00165232510
Réf. Fournisseur
6470500
Réf. Commerciale
Trilux
puissance de la lampe du luminaire linéaire
58 W
modèle
1 longueur
longueur
1720 mm
indice de protection (IP)
IP20
nombre de conducteurs de câblage
5
matériau
acier
couleur
blanc
largeur
63 mm
distance variable des supports d'appareils
Non
avec câblage
Oui
section transversale des conducteurs de câblage
2.5 mm²
adapté à un caniveau de câble
Non
avec caniveau de câble
Non
raccordement électrique avec fiche
Oui
coupleur électromécanique intégré
Non
hauteur
41 mm
classe de protection
I
Accessoires - Profils-supports - 07640/I/5LV/E-2,5 Tp
Les Atouts de l'article:
Profils-supports en version de luminaires individuels pour l’éclairage individuel de postes de travail, pour l’éclairage de petites zones spatiales, structurellement délimitées ainsi qu’en relation avec des profils-supports multi-longueurs dans des lignes continues Filerie traversante thermorésistante avec conducteurs individuels, entièrement effectuée en usine, Section de conducteur 2,5 mm2. Avec filerie traversante à 5 conducteurs. Version à 1 longueur pour 1 platine-réglette 1720 mm. Dimensions du profil-support (Lxlxh) : 1720 mm x 63 mm x 41 mm. Tôle d’acier galvanisé, revêtement blanc en laque à base de résine polyester. Avec connecteur mâle et femelle à 5 pôles pour le raccordement électrique rapide ainsi que pour une terminaison des extrémités de câbles, protégée contre les contacts accidentels.