Trilux - LMS RGBW Control Panel
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - set de système de commande d'éclairage
largeur - 90 mm
hauteur - 23 mm
profondeur - 160 mm
diamètre - 0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242336968
Réf. Sonepar
00165233696
Réf. Fournisseur
6472100
Réf. Commerciale
Trilux
modèle
set de système de commande d'éclairage
largeur
90 mm
hauteur
23 mm
profondeur
160 mm
diamètre
0 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Oui
Gestion d'éclairage - Accessoires gestion éclairage - LMS RGBW Control Panel
Les Atouts de l'article:
Panneau tactile aux surfaces interactives permettant de choisir librement couleur et luminosité et de personnaliser jusqu’à 4 scènes lumineuses. Déroulement des couleurs, programmés par défaut et pouvant être appelé. Commande séparée des canaux RGB et W. Mise en parallèle de jusqu’à 3 points de commande. Des interrupteurs DIP sur le panneau tactile (face arrière) permettent des réglages étendus. Montage, raccordement, mise en service
Montage mural dans boîte d’encastrement standard via un cadre de recouvrement double GIRA. Cadre de recouvrement inclus dans la livraison. Raccordement du panneau tactile au convertisseur DALI IRD400 via un câble d’alimentation à 4 conducteurs, SELV.
Convertisseur DALI convenant à une intégration des luminaires ou à un montage externe (Luminaire maître sur demande). Réglages étendus via les interrupteurs DIP sur la face arrière: Détermination de la fonction de relais d’IRD400, Réglage de la vitesse du déroulement des couleurs, Blocage du canal W et adressage des trois points de commande possibles.