Trilux - LiveLink Sensor IR Quattro HD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - capteur IR
largeur - 120 mm
hauteur - 70 mm
profondeur - 120 mm
diamètre - 0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242366439
Réf. Sonepar
00165100971
Réf. Fournisseur
6565500
Réf. Commerciale
Trilux
modèle
capteur IR
largeur
120 mm
hauteur
70 mm
profondeur
120 mm
diamètre
0 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Oui
Gestion d'éclairage - Capteur - LiveLink Sensor IR Quattro HD
Les Atouts de l'article:
Unité de capteur LiveLink comprenant détecteur de présence PIR intégré et capteur de lumière, destinée au raccordement à un dispositif de commande LiveLink, pour une gestion en fonction de la lumière du jour/la détection de présence haute résolution Raccordement et alimentation électrique via l’interface DALI du dispositif de commande LiveLink. Réglage de lumière constante avec fonction de coupure si la lumière du jour est suffisante. Capteur infrarouge passif, avec capteurs pyroélectriques numériques et 4 800 zones de commutation, durée de temporisation de coupure réglable, au choix en mode automatique (automatique Allumé, automatique Éteint) ou en mode semi-automatique (automatique Éteint, manuel Allumé). Mode spécial IQ permettant d’adapter automatiquement la temporisation d’extinction à l’utilisation de l’espace. Le réglage de la portée modulable en continu permet de disposer d’une planifiabilité très précise. Plage de température: -25 °C - +55 °C. 4 capteurs pyroélectriques numériques et 4 800 zones de commutation garantissent la qualité la plus élevée de détection. Une plage de détection de présence de 64 m2 permet de détecter les moindres mouvements. Détection quadratique, carrés de détection de présence 8 m x 8 m maximum (64 m2)/plan radial 8 m x 8 m maximum (64 m2)/plan tangentiel 20 m x 20 m maximum (400 m2) pour une hauteur de montage recommandée de 2,8 m, hauteur de montage admissible entre 2,5 m et 10 m. Indice de protection IP20. Capteur convenant à un encastrement au plafond, en relation avec des boîtes standards pour cloisons creuses. Convenant également à un montage en saillie au plafond à l’aide d’accessoires séparés. Alimentation électrique via l’interface DALI du dispositif de commande LiveLink. Nombre des participants DALI affectés: 4. Aucun autre raccordement secteur nécessaire. Mise en service en relation avec le dispositif de commande LiveLink via application LiveLink à l’aide d’une interface utilisateur graphique. Paramètres réglables: Valeur de consigne pour le réglage de lumière constante, Durée de temporisation de coupure, Semi-automatique/automatique, Activation du mode IQ, Test de portée. Réglage de la portée du capteur via le potentiomètre intégré. Produit certifié DALI 2.