Trilux - 7650 +LLWS IR Micro
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 0 W
flux lumineux utile - 0 lm
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 0 h
source lumineuse - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242378005
Réf. Sonepar
00165237800
Réf. Fournisseur
6797000
Réf. Commerciale
Trilux
puissance du système
0 W
flux lumineux utile
0 lm
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
0 h
source lumineuse
autre
couleur de la lumière
autre
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
0
douille
sans
matériau du boîtier/corps
acier
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
non requis
appareillage fourni
Non
appareil de commande échangeable
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
sans
réflecteur
sans
répartition lumineuse
sans
émission de lumière
direct
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
0 h
classe de protection
sans
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
alimentation de secours intégrée
Non
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
largeur
63 mm
hauteur/profondeur
43 mm
longueur
740 mm
type de câblage
convient pour câblage traversant
nombre de pôles
5
section de conducteur
0 mm²
type de connexion
borne automatique
Accessoires - Module de luminaire - 7650 +LLWS IR Micro
Les Atouts de l'article:
Platine-appareillage pour système de ligne continue E-Line. Fixation au profil-support par fermetures encliquetables en acier inoxydable à actionner sans outil. Le branchement électrique se fait automatiquement lors de la mise en place de la platine-réglette dans le profil-support. La sélection des phases s’effectue sans outil À capteur WiFi LiveLink intégré. Unité de capteur LiveLink comprenant détecteur de présence PIR intégré et capteur de lumière, destinée au raccordement à un dispositif de commande LiveLink, pour une gestion en fonction de la lumière du jour/la détection de présence haute résolution Raccordement et alimentation électrique via l’interface DALI du dispositif de commande LiveLink (affecte 3 participants DALI). Une plage de détection de présence quadratique de 36 m2 permet de détecter les moindres mouvements ; hauteur de montage admissible entre 2,5 m et 4 m. Dimensions (L x l) 740 mm x 63 mm, Hauteur des platine-appareillages 43 mm. Satisfaisant à la norme DIN 10500 et convenant à des applications dans des entreprises de l’industrie alimentaire et des boissons, certifiées pour les normes HACCP, les versions IFS 6 et/ou BRC 7 (Global Standard Food). Vous trouverez des informations plus détaillées sur LiveLink sur notre site Internet : www.trilux.de.