Trilux - Inplana C11 MP 600
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement
couleur - autre
matériau - acier
longueur - 595 mm
largeur - 450 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242385898
Réf. Sonepar
00165238589
Réf. Fournisseur
6981400
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée
cadre d'encastrement
couleur
autre
matériau
acier
longueur
595 mm
largeur
450 mm
accessoire
Oui
transparent
Non
hauteur
22 mm
diamètre
0 mm
Accessoires - Accessoires : luminaire intérieur - Inplana C11 MP 600
Les Atouts de l'article:
Pour l’encastrement de downlights dans des plafonds modulaires et dans des plafonds fermés à faible capacité portante. Accessoires pour une utilisation dans des plafonds modulaires, module 600. Pour type de luminaires Inplana C11... . En tôle d'acier, galvanisée Sendzimir.