fin de vie

Trilux - Stilo 70 LED4200-840 ET L1250 PC

TRILUX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 38 W

  • flux lumineux utile - 4100 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP68

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 0 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4018242510801

Réf. Sonepar

00165006141

Réf. Fournisseur

7006140

Réf. Commerciale

Trilux

puissance du système

38 W

flux lumineux utile

4100 lm

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP68

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

0 h

indice de protection contre les chocs (IK)

IK10

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur du boîtier/corps

autre

adapté à un montage encastré

Non

montage en ligne continue possible

Non

adapté à un montage en applique

Oui

adapté à une suspension

Oui

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage en saillie

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

autre

matériau du boîtier/corps

plastique

matériau de la verrine

plastique opalin

finition du paralume

sans

type de tension

AC/DC

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

transformateur électronique

appareillage fourni

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation en fonction de la commande

Non

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

autre

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau diffus

émission de lumière

direct/indirect

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

autre

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

0 h

durée de vie nominale L90/B10 à 25°C

0 h

Degré de protection (NEMA)

autre

protection contre l'incendie « D »

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

25...25 °C

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Oui

avec grilles d'aération

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

efficience du luminaire

108 lm/W

couleur de la lumière

blanc

facteur de puissance (cos phi)

0.95

largeur

0 mm

hauteur/profondeur

0 mm

longueur

1250 mm

diamètre externe

70 mm

longueur d’encastrement

0 mm

largeur d'encastrement

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

0 mm

diamètre d'encastrement

0 mm

section de conducteur

0 mm²

type de connexion

borne automatique

Luminaire étanche - Plafonnier/Applique - Stilo 70 LED4200-840 ET L1250 PC

Les Atouts de l'article:

Luminaire tubulaire au diamètre extérieur 70 mm. Avec système LED intégré. Pour montage au mur et au plafond ainsi que pour montage suspendu. Entraxes de fixations variables grâce à des brides de fixation déplaçables en acier inoxydable. Flux lumineux du luminaire 4100 lm, puissance raccordée 38,00 W, rendement lumineux du luminaire 107 lm/W. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Durée de vie assignée moyenne L80(tq 25 °C) = 50.000 h. Corps du luminaire en tube PC, résistant aux chocs, version claire. . Embouts frontaux et colliers de serrage en acier inoxydable (V2A). Diamètre du luminaire Ø 70 mm, Longueur du luminaire 1250 mm. Température ambiante admissible (ta): -25 °C - +35 °C. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP68, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK10, température d’essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 850 °C. Poids: 3,8 kg. Avec appareillage électronique, commutable. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.