Trilux - 2380 TB 30000-840 ET
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 230 W
flux lumineux utile - 30000 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242413669
Réf. Sonepar
00165241366
Réf. Fournisseur
7143240
Réf. Commerciale
Trilux
puissance du système
230 W
flux lumineux utile
30000 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
efficience du luminaire
130 lm/W
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
40...40 °C
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
mode de pose
suspendu
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
convient pour lampe auxiliaire
Non
douille
autre
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
noir
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
transformateur électronique
appareil de commande échangeable
Non
appareillage fourni
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
lentille focale
répartition lumineuse
symétrique
réflecteur
sans
matériau du réflecteur
sans réflecteur
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C
0 h
Degré de protection (NEMA)
autre
résistant aux ballons
Non
classe de protection
I
protection contre l'incendie « D »
Non
alimentation de secours intégrée
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée
250...250 W
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
taux de distortion harmonique
14
facteur de puissance (cos phi)
0.95
température de couleur réglable
non
angle de rayonnement ajustable
non
réglage des lumens
non
largeur
0 mm
hauteur/profondeur
190 mm
longueur
0 mm
diamètre externe
320 mm
largeur d'encastrement
0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
0 mm
longueur d’encastrement
0 mm
diamètre d'encastrement
0 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
3
section de conducteur
1.5 mm²
type de connexion
autre
avec élément de protection
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
7
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
14
Luminaire indstrl à réflecteur - Luminaire suspendu - 2380 TB 30000-840 ET
Les Atouts de l'article:
Armature industrielle LED pour montage suspendu. Pour montage suspendu individuel. Suspension à un point sur crochet à visser, intégré au centre. Accessoires de montage à commander séparément. Système optique avec optique à lentilles PC. Avec une unité optique par module LED.. À répartition intensive-extensive symétrique en rotation des intensités lumineuses. Flux lumineux du luminaire 30000 lm, puissance raccordée 230,00 W, rendement lumineux du luminaire 130 lm/W. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Durée de vie assignée moyenne L65(tq 25 °C) = 50.000 h. La source lumineuse est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Corps du luminaire en fonte d’aluminium. Surface au revêtement noir (RAL 9005). Hauteur du luminaire 190 mm, Diamètre du luminaire 320 mm. Température ambiante admissible (ta): -20 °C - +40 °C. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP65, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK08, température d’essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 650 °C. Poids: 4,5 kg. Avec câble d’alimentation, 1500 mm. Avec driver. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. Le luminaire est en outre certifié ENEC par un organisme de contrôle indépendant.
Les Atouts de la gamme:
TWENTY3: En exclusivité chez nos partenaires distributeurs. Pour un éclairage de qualité au quotidien. Marquage ENEC, 50 000 heures de durée de vie, garantie 3 ans. Versions ML: multi-flux lumineux. Versions 8MC: 3000K ou 4000 K
Quelques mots du fabricant :
TWENTY3: Une solution pour réussir vos chantiers !