Trilux - SNS RC05 BE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - autre
matériau - autre
longueur - 0 mm
largeur - 0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242424344
Réf. Sonepar
00165242434
Réf. Fournisseur
7190300
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée
autre
couleur
autre
matériau
autre
longueur
0 mm
largeur
0 mm
accessoire
Oui
transparent
Non
hauteur
0 mm
diamètre
0 mm
Accessoires - Boîtier à sceller dans béton - SNS RC05 BE
Les Atouts de l'article:
Boîtier à sceller dans le béton pour l'encastrement de downlights y compris boîtier de driver dans des planchers en béton. Pour les downlights ronds de la série Sonnos au format C05. En plastique avec recouvrement en tôle d’acier.