Trilux - 2330 G2 M73 OTA19 36-29-ML-840 ET
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à un montage en applique - Non
adapté à une suspension - Oui
adapté à un montage au plafond - Oui
adapté à un montage encastré - Non
adapté à un montage en saillie - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242508440
Réf. Sonepar
00165250844
Réf. Fournisseur
7373340
Réf. Commerciale
Trilux
adapté à un montage en applique
Non
adapté à une suspension
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage encastré
Non
adapté à un montage en saillie
Oui
montage en ligne continue possible
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
autre
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
matériau de la verrine
plastique opalin
finition du paralume
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
variation en fonction de la commande
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
diffuseur
répartition lumineuse
asymétrique
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
35 h
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
0 h
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C
0 h
indice de protection (IP)
IP40
Degré de protection (NEMA)
autre
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
classe de protection
I
protection contre l'incendie « D »
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...25 °C
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Oui
avec grilles d'aération
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée
25...33 W
puissance du système
33 W
efficience du luminaire
109 lm/W
flux lumineux utile
3600 lm
couleur de la lumière
blanc
température de couleur
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
largeur
595 mm
hauteur/profondeur
13 mm
longueur
595 mm
diamètre externe
0 mm
longueur d’encastrement
595 mm
largeur d'encastrement
595 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
160 mm
diamètre d'encastrement
0 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
3
section de conducteur
0 mm²
type de connexion
borne automatique
2330 G2 M73 OTA19 36-29-ML-840 ET